Chiave a vite bi-materiale 33mm

Codice art.: 101.8G
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 101.8G
EAN / GTIN 3662424092251
Codice del produttore 101.8G
Numero-L L60130 9665

Descrizione

Descrizione:

  • Risparmio di tempo: la ganascia mobile può essere regolata facilmente e rapidamente sul dado con la vite zigrinata: 3 passaggi: - Tirare la vite zigrinata: la ganascia mobile viene immediatamente rilasciata. - Regolare manualmente la ganascia mobile alla dimensione desiderata. - Se necessario, utilizzare la vite zigrinata per la regolazione fine come di consueto. Da 2 a 3 volte più veloce di una chiave a forchetta standard.
  • Ganascia con profilo fine per una migliore accessibilità
  • Apertura extra large per una maggiore versatilità
  • Dimensione graduata in mm su un lato
  • Design: albero cromato lucido
  • bi-materiale

Proprietà:

  • A [mm]: 33 B [mm]: 65,47 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,250

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello