Chiave a forchetta a rulli reversibile 50mm

Codice art.: 101.15GR
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
    Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 101.15GR
    EAN / GTIN 3662424092336
    Codice del produttore 101.15GR
    Numero-L L60130 9658

    Descrizione

    Descrizione:

    • Estremamente versatile: la ganascia mobile è reversibile. Da un lato, la ganascia è piatta per un uso convenzionale e delicato sulle parti lavorate. Dall'altro lato, la ganascia è dotata di una dentatura fine per un serraggio sicuro di tubi e altre parti che richiedono una presa salda e la trasmissione di una coppia elevata
    • Ganascia a profilo fine per una migliore accessibilità
    • Apertura extra large per una maggiore versatilità
    • Dimensione graduata in mm su un lato
    • Design: gambo cromato lucido/bi-materiale

    Proprietà:

    • A [mm]: 50 B [mm]: 105.6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13.4 E1 [mm]: 20.4 E3 [mm]: 27.2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1,110

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello