Chiavi a vite bimateriale 50mm

Codice art.: 101.15G
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
    Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 101.15G
    EAN / GTIN 3662424092282
    Codice del produttore 101.15G
    Numero-L L60130 9667

    Descrizione

    Descrizione:

    • Risparmio di tempo: la ganascia mobile può essere regolata facilmente e rapidamente sul dado con la vite zigrinata: 3 passaggi: - Tirare la vite zigrinata: la ganascia mobile viene immediatamente rilasciata. - Regolare manualmente la ganascia mobile alla dimensione desiderata. - Se necessario, utilizzare la vite zigrinata per la regolazione fine come di consueto. Da 2 a 3 volte più veloce di una chiave a forchetta standard.
    • Ganascia con profilo fine per una migliore accessibilità
    • Apertura extra large per una maggiore versatilità
    • Dimensione graduata in mm su un lato
    • Design: albero cromato lucido
    • bi-materiale

    Proprietà:

    • A [mm]: 50 B [mm]: 105.6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13.4 E1 [mm]: 20.4 E3 [mm]: 27.2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1.050

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello