5/16″ Bits TORX resistente alle manomissioni TH25

Codice art.: 100T-32 TH25
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 100T-32 TH25
EAN / GTIN 4991644207374
Codice del produttore 100T-32 TH25
Numero-L L60050 9616

Descrizione

Descrizione:

5/16″ Punta di cacciavite, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Lunghezza: 32 mm
D2: 8 mm
Guida: 5/16″
Esagono esterno
TH25
Torx esterno con foro
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello