• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

5/16″ Bits TORX T20

Codice art.: 100T-32 T20
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 100T-32 T20
EAN / GTIN 4991644207183
Codice del produttore 100T-32 T20
Numero-L L60050 5280

Descrizione

Descrizione:

5/16″ Punta di cacciavite, DIN3126-C8, TORX
Lunghezza: 32 mm
D2: 8 mm
Guida: 5/16″
Esagono esterno
T20
Torx esterno
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello