Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Codice art.: 1002
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1002
EAN / GTIN 4000896001736
Codice del produttore 1002
Numero-L L60140 478

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta in metallo (blu HAZET)
  • Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensioni / Lunghezza: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso netto (kg): 15.58 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 18

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
Leva di manovra 1014
Attacco scorrevole 1015-1
Testa a cricchetto reversibile 1016
Prolunga 1017-8
Prolunga 1018
Snodo universale 1021

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello