Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 35 ∙ 61.5 mm

Codice art.: 1000Z-35
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1000Z-35
EAN / GTIN 4000896001620
Codice del produttore 1000Z-35
Numero-L L60140 2940

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Con perno di protezione della spina
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 35 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 61.5 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 48.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 35.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.35 kg
  • Per utilizzo manuale
Non corrisponde a norme DIN

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello