• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Codice art.: 1000Z
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1000Z
EAN / GTIN 4000896001477
Codice del produttore 1000Z
Numero-L L60140 118

Descrizione

Descrizione:

  • Con inserti chiave a bussola a doppio esagono
  • Cassetta in metallo (blu HAZET)
  • Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
  • Dimensioni / Lunghezza: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso netto (kg): 12.7 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 15

Fornitura:

Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 1000Z-22 ∙ 1000Z-24 ∙ 1000Z-27 ∙ 1000Z-30 ∙ 1000Z-32 ∙ 1000Z-36 ∙ 1000Z-38 ∙ 1000Z-41 ∙ 1000Z-46 ∙ 1000Z-50
Leva di manovra 1014
Attacco scorrevole 1015-1
Testa a cricchetto reversibile 1016
Prolunga 1017-8
Prolunga 1018

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello