Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 33 ∙ 54 mm

Codice art.: 1000S-33
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1000S-33
    EAN / GTIN 4000896001316
    Codice del produttore 1000S-33
    Numero-L L60140 3125

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per sollecitazioni elevate
    • Versione corta
    • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
    • Superficie: fosfatata, lubrificata
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
    • Apertura chiave: 33 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 54 mm
    • Diametro: d1 (in uscita): 51.5 mm
    • Diametro d2 (in uscita): 44 mm
    • Peso netto (kg): 0.48 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
    Non corrisponde a norme DIN

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello