• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 24 ∙ 52 mm

Codice art.: 1000-24
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1000-24
EAN / GTIN 4000896000661
Codice del produttore 1000-24
Numero-L L60140 2843

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Con perno di protezione della spina
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 24 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 52 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 34 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 36 mm
  • Peso netto (kg): 0.26 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello