INSERTI A FORCHETTA

Codice art.: 10.11/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 10.11/16
EAN / GTIN 3148510926254
Codice del produttore 10.11/16
Numero-L L60130 2784

Descrizione

Descrizione:

  • Scanalatura regolabile a 5 vie
  • Interruttore a pressione per un rilascio controllato e senza scatti
  • Pratico e sicuro
  • Può essere utilizzato con una sola mano
  • Tensione fino a 135 mm
  • Ganasce larghe 17 mm
  • Ganascia superiore con scanalatura fresata per trattenere tubi di piccolo diametro
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • A [″″: 11/16
  • B [mm]: 37
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20.0
  • [g]: 59

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello