Descrizione:
L'aspirapolvere a secco T 10/1 Adv, sviluppato appositamente per i professionisti della pulizia degli edifici, garantisce un aspirapolvere comodo, ergonomico e comodo per la schiena senza il fastidio di piegarsi grazie al pratico collettore antistatico con sistema a clip, alla regolazione della forza di aspirazione a variazione continua e all'interruttore a pedale di grandi dimensioni. Il cestello filtrante principale permanente consente la pulizia con o senza sacchetto filtrante, mentre il contenitore grande e allo stesso tempo molto robusto e resistente agli urti protegge in modo affidabile mobili e altri materiali da eventuali danni mediante un bordo di testa circonferenziale. Il cavo d'alimentazione collegabile lungo 12 metri con il suo caratteristico connettore maschio di rete giallo consente una sostituzione del cavo facile, veloce e conveniente, se necessario. Un avvolgicavo sulla testa del dispositivo tiene il cavo in modo sicuro, poiché il supporto integrato contiene tutti gli accessori importanti. Le caratteristiche standard includono 2 tubi di aspirazione in metallo di lunga durata (ciascuno lungo 0,5 m), un tubo flessibile di aspirazione, un collettore antistatico per ridurre le scariche elettrostatiche, una spazzola per pavimenti commutabile (280 mm) per pavimenti duri e moquette e un sacchetto filtrante in tessuto non tessuto.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 355 x 310 x 410 mm
- Contenuto del contenitore: 10 l
- peso con confezione: 9,2 kg
- peso senza accessori: 5,4 kg
- Lunghezza del cavo: 12 m
- portata d'aria: 43 l/s
- Potenza nominale: 700W
- Livello di pressione acustica: 57 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 220 / 22 mbar / kPa
Vantaggi:
Caratteristiche principali:- Cestello filtrante principale permanente extra resistente
Cestello filtrante principale permanente grande e rotondo cavo d'alimentazione a innesto realizzato in tessuto non tessuto lavabile:- Estremamente stabile e densa per l'aspirazione a lungo termine anche senza sacchetto filtrante.
Facilità di manutenzione:- Il cavo può essere sostituito rapidamente e senza conoscenze preliminari dopo aver allentato 2 viti. Ciò consente di risparmiare tempo e costi di assistenza.
Funzionamento pressione a pedale:- Nessun fastidioso piegarsi durante il lavoro quotidiano.
Sistema di archiviazione dei cavi integrato:- Il cavo d'alimentazione può essere sempre riposto in modo sicuro.
Caratteristiche principali:- Cestello filtrante principale permanente extra resistente
- cavo d'alimentazione collegabile
- Spazzola per pavimenti in posizione di parcheggio
Contenuto:
Sistema antistatico; materiale del contenitore: Plastica
Fornitura:
1 sacchetto filtrante non tessuto; spazzola per pavimenti KOMBI; cestello filtrante permanente; tubi di aspirazione 2 pz./ 0,5 m / metallo; tubo flessibile di aspirazione 2 m / con gomito; cavo d'alimentazione collegabile standard