Descrizione:
Grazie all'esclusivo design ″tutto in uno″, molto KOMPAKT, robusto e durevole, dotato di tutte le attrezzature e particolarmente facile da usare: Il pulitore a vapore SG 4/2 Classic assicura eccellenti risultati di pulizia, un eccellente rapporto qualità/prezzo e la massima economia. Con un peso di soli 7,5 kg, l'apparecchio è il pulitore a vapore professionale più compatto della sua categoria, pronto per l'uso in soli 3 minuti e con una pressione del vapore di 4 bar offre più che sufficienti riserve per una pulizia accurata e un'igienizzazione senza l'uso di sostanze chimiche. Barre, sistemi di erogazione, piastrelle, piani cottura, stufe e molto altro vengono mantenuti perfettamente puliti fino alla minima crepa, indipendentemente dal loro grado di contaminazione. In casi particolarmente ostinati, la funzione VapoHydro commutabile consente di utilizzare acqua calda ed elimina efficacemente anche sporco e grassi pesanti. Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e riempito in qualsiasi momento. Gli accessori in dotazione, come il tubo del vapore, la bocchetta manuale, la bocchetta a getto a punta, la spazzola elettrica, spazzola circolare, la spazzola piatta, il raschiatore a vapore e il rivestimento in microfibra, sono tutti direttamente contenuti nell'apparecchio. È inoltre disponibile una bocchetta per pavimenti opzionale.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 460 x 298 x 265 mm
- Pressione vapore: Max. 4 bar
- Frequenza: 50 Hz
- peso con confezione: 9,4 kg
- peso senza accessori: 7 kg
- capacità di riscaldamento: 2250W
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Temperatura caldaia: Max. 145 °C.
- Serraggio: 220 – 240 V
- Capacità del serbatoio: 1,5 l
Vantaggi:
Serbatoio dell'acqua dolce rimovibile:- Inserti di pulizia lunghi e ininterrotti con funzione vapore o VapoHydro
Pronto all'uso in qualsiasi momento:- Grazie al design ″tutto in uno″, tutti gli accessori sono sempre a portata di mano
Concetto di funzionamento semplice:- I LED indicano la disponibilità, la mancanza di acqua e l'intervallo di manutenzione.
- Comodo pressostati per accendere e spegnere il pulitore a vapore
Design compatto ″tutto in uno″:- Pratico e salvaspazio per riporre gli accessori nel dispositivo stesso
Funzione VapoHydro:- Aumenta l'effetto pulente per lo sporco più ostinato
Accessori completi:- Pratico e salvaspazio per riporre gli accessori nel dispositivo stesso
- La spazzola per pavimenti, la spazzola per finestre e la spazzola per la cura dei tessuti sono disponibili come opzione.
- Accessori multifunzione per la pulizia di un'ampia gamma di superfici
Design compatto ″tutto in uno″:- Grazie al suo peso ridotto (7,5 kg), può essere trasportato con una sola mano.
- Dispositivo resistente, robusto e quindi molto economico
Pronto all'uso in qualsiasi momento:- Pronto per l'avvio entro 3 minuti dall'accensione
Funzione VapoHydro:- Potente combinazione di vapore e acqua calda.
- Facile rimozione dello sporco disciolto
Serbatoio dell'acqua dolce rimovibile:- Il serbatoio dell'acqua dolce può essere riempito in qualsiasi momento
Caratteristica principale:- Design compatto ″tutto in uno″
- Funzione VapoHydro
- Facile modalità d’uso
Uso:
- Pulizia igienica e igienizzazione senza prodotti chimici
- Ideale per l'uso nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia di edifici
- Per la pulizia di aree molto frequentate come buffet, vetrine o banchi
- Per la pulizia di aree sanitarie in qualsiasi tipo di struttura turistica
- Per la pulizia di lavandini, docce, vasche da bagno, specchi e finestre
- Per la pulizia di piani di lavoro, lavandini, cappe e rubinetti nelle cucine
- Ideale per campeggi, navi da crociera e case vacanza
Contenuto:
Materiale del contenitore: Plastica; alloggiamento: Plastica
Fornitura:
spazzola circolare piccolo (nero); ugello a getto puntiforme; detergente anticalcare RM 511 / 3 x 100 g; ugello elettrico; ugello manuale