Esecuzione:
Stazione di primo soccorso per installazione a parete. Lo sportellino apribile trasparente offre una panoramica immediata e garantisce un rapido accesso ai prodotti di primo soccorso in situazioni critiche o per i piccoli incidenti quotidiani. Possibilità di adattamento a esigenze diverse.
Contenuto:
18× gel per scottature QuickCool (n. art.
098611)
1× garza per ferite QuickStop: 1 pezzo 17×17 cm e 2 pezzi 12×7,5 cm (n. art.
098612)
20× salviette per la pulizia delle ferite QuickClean (n. art.
098613)
2× soluzioni Eyewash Plum da 500 ml (n. art.
098572 Dim. 500)
1× Plum da 200 ml pH Neutro (n. art.
098570 Dim. 200)
5× fiale per lavaggio oculare QuickRinse da 20 ml (n. art.
098610)
1× ricarica per QuickFix Elastic con 45 cerotti (n. art.
098432 Dim. 5512)