• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Busta refrigerante monouso Instant Cold Pack 219600

Codice art.: 098601 219600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 146 mm
Altezza 216 mm
Profondità 25 mm
Peso 200 g
Contenuto 1
Tipo di prodotto Busta refrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Codice del produttore 219600

Descrizione

Esecuzione:

La compressa di garza di raffreddamento istantaneo ha un’azione lenitiva e disinfiammante (ad es. in caso di distorsioni). Il sacchetto interno riempito di acqua si rompe quando si esercita una certa pressione sulla compressa di garza. In questo modo la busta refrigerante diventa fredda. Successivamente, premere la compressa di garza sulla lesione per circa 15-20 minuti. Posizionare un asciugamano o una benda elastica tra la pelle e la compressa di garza. La busta refrigerante non può essere utilizzata più volte.
Dimensioni: 146×216×25 mm (larghezza × altezza × profondità).
Peso: 200g.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello