Stazione di primo soccorso 51011026

Codice art.: 098581 51011026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cassetta di pronto soccorso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Codice del produttore 51011026

Descrizione

Esecuzione:

Stazione di primo soccorso per installazione a parete. I prodotti contenuti al suo interno sono disposti in modo facilmente accessibile e ordinato. In questo modo si garantisce un accesso rapido ed è possibile identificare i prodotti mancanti. Per effettuare un semplice riordine in un momento successivo, i numeri articolo sono indicati sulla stazione. Possibilità di adattamento a esigenze diverse.
Con prodotti per vari tipi di lesioni.

Contenuto:

2 × tampone emostatico 4 in 1 (n. art. 098582 1910)
3 × mini-tampone emostatico 4 in 1 (n. art. 098582 1911)
1× compressa di garza per ustioni con gel (n. art. 098583 901900)
1 × istruzioni di pronto soccorso
1 × chiave speciale
1× piano di foratura
1× spray per occhi e ferite 150 ml (n. art. 098588 726000)
1× cerotti idrorepellenti, 27 pezzi 72 x 19 mm e 18 pezzi 72 x 25 mm (n. art. 098585 6036)
1× cerotti in tessuto, 24 pezzi 72 x 19 mm e 16 pezzi 72 x 25 mm (n. art. 098585 6444)
1× Soft Foam beige 2 m x 6 cm
1× pacchetto di protezione (n. art. 098586 2596)

Nota:

Per la valigetta adatta vedi n. art. 098596 51011007, mentre per il supporto adatto vedi n. art. 098597 190400.