Esecuzione:
Ricarica bende di alta qualità a marchio Söhngen®.
Contenuto a norma DIN 13169.
Contenuto:
- 4× sacchetti con chiusura a pressione in PE 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1× sacchetti con chiusura a pressione in PE 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2× coperta isotermica SIRIUS® 210 x 160 cm (701001)
- 2× benda di medicazione DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4× compresse oculari aluderm® DuOcul (1003340)
- 2× confezione di bende aluderm® DIN, misura piccola (1003371)
- 6× confezioni di bende aluderm® DIN, misura media (1003372)
- 2× confezione di bende aluderm® DIN, misura grande (1003373)
- 6× compresse DERMOTEKT® 10 x 10 cm, cad. 2 pezzi (1003401)
- 4× bende di fissaggio adesive 4 m x 6 cm (1004101)
- 4× bende di fissaggio adesive 4 m x 8 cm (1004102)
- 2× salviette in tessuto non tessuto 200 x 300 mm, cad. 5 pezzi (1005007)
- 4× mascherine chirurgiche tipo IIR a norma EN 14683-2019, singole (1005317)
- 2× cerotto adesivo a rocchetto SÖHNGEN® 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2× set di cerotti per bendaggio rapido 10 x 6 cm, 12 pezzi (1008213)
- 2× set aluderm®-aluplast, misura piccola (1009152)
- 8× salviette umidificate per la pulizia della pelle integra e senza ferite, singole (1009308)
- 4× bende triangolari V SO RD (1010015)
- 2× set di guanti in vinile, 4 pezzi, misura grande (1010073)
- 2× compressa di ghiaccio istantaneo, misura piccola, a partire da 200 cm² (1012042)
- 1× forbici per pronto soccorso da 19 cm, piegate (2001008)
- 1× istruzioni di pronto soccorso SO, misure immediate da effettuare sul luogo dell’incidente (8001005)
Nota:
Le bende sterili SÖHNGEN sono utilizzabili per 20 anni a partire dalla data di produzione riportata sulla confezione.