• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta da lavoro tipo 4/5/6 2XL

Codice art.: 098395 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

HOLEX Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HOLEX

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Come misurare

su richiesta
Disponibile a magazzino
5.839 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex 2XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098395 2XL
EAN / GTIN 4062406288488
Codice del produttore 098395 2XL

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro (DPI di categoria III), Tipo 4/5/6. Tuta da lavoro monouso antistatica in polipropilene e polietilene. 65 g/m2. Cappuccio, cinturino dei pantaloni e polsini elasticizzati. Chiusura lampo frontale. Cucitura convenzionale. Tuta di protezione contro nebulizzazioni, schizzi d’acqua, particelle solide radioattive, agenti chimici liquidi e agenti infettivi.

Norma:

  • EN 14605 tipo 4
  • EN 13034 tipo 6
  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Tuta da lavoro tipo 4/5/6  2XL

Tuta da lavoro tipo 4/5/6 2XL

su richiesta
Disponibile a magazzino
5.839 pezzi in magazzino
6,83 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
334 pezzi in magazzino
8,09 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore bianco bianco bianco
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Norm EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1
Taglia unisex 2XL 2XL 2XL
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche Tuta per la protezione da sostanze chimiche Tuta per la protezione da sostanze chimiche
Genere Unisex Unisex Unisex

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello