Alternativa disponibile:

Tuta da lavoro tipo 5/6 L

Codice art.: 098393 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.385 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex L
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098393 L
EAN / GTIN 4062406288426
Codice del produttore SC8500 SIZE L

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro (DPI di categoria III) tipo 5/6.
Sistema di chiusura lampo con nastro autoadesivo per una maggiore tenuta.
Tuta da lavoro monouso antistatica in polipropilene e polietilene. 65 g/m². Cappuccio, caviglie e polsini elasticizzati. Chiusura lampo frontale. Impunture. Tuta di protezione contro nebulizzazioni, schizzi d’acqua, particelle solide radioattive e agenti infettivi.

Norma:

  • EN 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tuta da lavoro tipo 5/6  L

Tuta da lavoro tipo 5/6 L

su richiesta
Disponibile a magazzino
3.385 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.731 pezzi in magazzino
8,09 €
4,83 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore bianco bianco
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Norma EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1
Taglia unisex L L
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche Tuta per la protezione da sostanze chimiche
Genere Unisex Unisex

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

HOLEX Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HOLEX

Taglie uomo Standard
Taglia DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taglie internazionali XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Giro torace cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Circonferenza vita cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Misura dei fianchi cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Lunghezza cavallo cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Altezza cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia DE 24 25 26 27 28 29
Giro torace cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Circonferenza vita cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Misura dei fianchi cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Lunghezza cavallo cm 76 77 78 79 80 81
Altezza cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Taglie donna Standard
Taglia DE 34 36 38 40 42 44 46
Taglie internazionali XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Giro torace cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Circonferenza vita cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Misura dei fianchi cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Lunghezza cavallo cm 80 80 80 80 80 80 80
Altezza cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Come misurare