{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Tychem® | |
Genere | Unisex | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | grigio | |
Taglia unisex | L | |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | |
CAS AL | 1A004B | |
Codice SH AL | 00 |
Codice articolo | 098308 L | |
EAN / GTIN | 5450208004747 | |
Codice del produttore | D13395221 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, grigio, Taglia unisex: L
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
41,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
589 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | grigio | bianco / blu |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Taglia unisex | L | L |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex |