• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tychem® 2000 C M

Codice art.: 098306 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristica: Per atmosfere esplosive
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tychem®
Genere Unisex
Caratteristica Per atmosfere esplosive
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore giallo
Taglia unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098306 M
EAN / GTIN 5450208004631
Codice del produttore D13494969

Descrizione

Esecuzione:

Tychem® 2000 C, tipo 3/4/5/6, modello CHA5. Protezione comoda e leggera contro le sostanze biologiche pericolose e gli agenti chimici inorganici. Materiale della tuta a tenuta di particelle per la protezione contro la contaminazione da particelle radioattive. Sistema a doppia chiusura lampo autoadesiva per una maggiore impermeabilità, adatto alle zone Ex.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 3
  • EN 14605 Tipo 4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello