• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dispositivo anticaduta Rebel™ edge 12 m

Codice art.: 098288 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3590545
Peso 8,5 kg
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098288 12
EAN / GTIN 3660570044018
Codice del produttore 7100230835

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo anticaduta 3M™ PROTECTA® Rebel™ edge 3590545 (senza necessità di ispezioni) con maniglia. Due giunti girevoli impediscono la torsione della fune metallica. Sul corpo: moschettone Tri-Lock in acciaio con apertura di 19 mm. Sulla cinghia: gancio per impalcatura in alluminio con apertura di 17 mm.
  • Testato su spigolo vivo.
  • Peso utente massimo 140 kg.
  • Indicatore di caduta.

Norma:

EN 360

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello