Cordino a Y con assorbitore 1260327 2 m

Codice art.: 098280 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 1260327
    Peso 1,4 kg
    Tipo di prodotto Ammortizzatore di caduta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 098280 2
    EAN / GTIN 3660570048955
    Codice del produttore 7100314919

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cordino a Y 3M™ PROTECTA® con assorbitore 1260327. Peso utente massimo 130 kg. Durata del prodotto di 10 anni. Assorbitore di piccole dimensioni con scomparto per etichette protetto.
    1x moschettone Twistlock, apertura 18 mm.
    2x moschettoni per impalcatura, apertura 50 mm.

    Norma:

    EN 355

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello