Fune di sospensione Trigger 1200314, Lunghezza: 2m

Codice art.: 098276 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1200314
Peso 0,75 kg
Moschettoni Moschettone a una mano; moschettone Trilock
Tipo di prodotto Fune di sospensione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098276 2
EAN / GTIN 3660570044704
Codice del produttore 7100230815
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Levetta di sgancio per fune di sospensione 3M™ PROTECTA®1200314 per il posizionamento con lunghezza regolabile da 0,4 m a 2,0 m e moschettone a una mano + moschettone Trilock. Corda con guaina di protezione d = 10,5 mm, peso utente massimo 140 kg. Durata del prodotto di 10 anni.

Norma:

EN 358

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello