• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Imbracatura per il corpo PROTECTA® 1161634 M/L

Codice art.: 098264 M/L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione del prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1161634
Peso 2,24 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Codice del produttore 7100207437

Descrizione

Esecuzione:

Imbracatura per il corpo 3M™ PROTECTA® 1161634 con comoda cinghia e occhielli di tenuta laterali, nonché asola di aggancio sul petto e sul lato posteriore. Fibbie con aggancio rapido per metterla e toglierla rapidamente. Nastro idrorepellente e antiabrasivo. Estremità del nastro in eccesso avvolgibili e agganciabili. Con cintura di posizionamento per lavorare a mani libere. Peso utente massimo 140 kg. Durata del prodotto di 10 anni.

Norma:

EN 361
Ulteriore certificazione a norma EN 358

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello