Treppiedi TRIBOC

Codice art.: 098210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Treppiede

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Codice del produttore AP-004

Descrizione

Esecuzione:

TRIBOC. Treppiedi in alluminio e acciaio ideale per sollevare pesi o per mettere al sicuro, al salvo e al riparo le persone. Carico massimo del materiale fino a 500 kg. Gambe regolabili. Il verricello e il dispositivo anticaduta possono essere montati con facilità grazie al sistema modulare. Per max. 2 persone. Altezza regolabile: 1,57 – 2,52 m. Peso: 22,79 kg.

Norma:

EN 795-B

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi