• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fettuccia del nastro LOOP 26 kN 2 m

Codice art.: 098136 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 0,26 kg
Lunghezza 2 m
Tipo di prodotto Imbracatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Codice del produttore L-0008-2

Descrizione

Esecuzione:

LOOP 26 kN. Fettuccia utile come versatile ausilio per la protezione anticaduta in caso di fissaggio temporaneo di una persona. Robusta fettuccia in poliammide (d = 25 mm) con un carico di rottura nell'asse principale di 26 kN.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello