• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fune di sospensione ERGOGRIP SK 12 2 m

Codice art.: 098132 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 0,73 kg
Moschettoni STEEL D TRI; FS 51 ST
Tipo di prodotto Fune di sospensione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098132 2
EAN / GTIN 4030281052852
Codice del produttore L-0030-2

Descrizione

Esecuzione:

ERGOGRIP SK 12. Fune di trattenuta per il posizionamento del posto di lavoro. Può essere caricata sui bordi, è resistente allo sfregamento e dura a lungo. Facile da regolare con una sola mano. Fune in poliammide (d = 12 mm) e moschettone in alluminio.

Norma:

EN 358

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello