Imbracatura per il corpo FALC M/XXL

Codice art.: 098105 M/XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione del prodotto M / XXL
    Misura dei fianchi 850 - 1200 mm
    Peso 1,81 kg
    Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 098105 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281284895
    Codice del produttore G-1155-M/XXL

    Descrizione

    Esecuzione:

    FALC. Imbracatura versatile per molteplici campi d’impiego nell’industria e nell’artigianato. Grazie al pratico anello di risalita e alla struttura semplice, è l'assistente ideale per garantire una salita senza sforzo. La comoda cintura di posizionamento lombare imbottita offre un comfort elevato. Facili da usare grazie alle fibbie ad aggancio rapido in alluminio.

    Norma:

    EN 361

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello