• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® serie expert E684

Codice art.: 097950 E684
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello E684
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,17 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 100 ms - 2.000 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Codice del produttore 1006.500

Descrizione

Esecuzione:

Grazie a regolazione in continuo del livello di protezione, perfetta visibilità e fedele riproduzione dei colori in tutto il campo visivo, la maschera per saldature E684 è particolarmente indicata per effettuare operazioni di saldatura sopratesta. Con angolo di inserimento regolabile a seconda delle esigenze individuali e possibilità di adattamento del livello di sensibilità all’ambiente di lavoro. Con ritardo di apertura per un’illuminazione più lenta dopo le condizioni di oscurità. Modalità di rettifica supplementare. Con funzione crepuscolare per passare facilmente dallo scuro al chiaro.
  • Livelli di protezione di oscuramento: 5 - 13 con campo visivo in HD. Regolazione continua tramite la manopola
  • Livello chiaro: 4
  • Con batteria al litio da 3 V (durata: 3.000 ore)
  • Colore: argento
  • Campo visivo del filtro per saldature: 50 x 100 mm

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG e saldatura al plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Fornitura:

1 vetro supplementare esterno, 1 sacco per la conservazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello