Esecuzione:
Una saldatura comoda con protezione costante e flessibile della vista e delle vie respiratorie grazie alla combinazione tra maschera per saldature a elevate prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01 e respiratore Adflo™. La maschera per saldatura auto-oscurante dispone di un meccanismo flip-up che consente di passare dalla lente protettiva trasparente al filtro per saldatura senza doversi togliere la maschera stessa. La protezione respiratoria viene quindi garantita sia prima che dopo il lavoro anche con il filtro sollevato, proteggendo allo stesso tempo la vista e assicurando una buona visuale sul pezzo (ad es. durante la rettifica). L’innovativa tecnologia a colori variabili 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology garantisce una visibilità ancora più precisa e un miglior controllo del bagno di saldatura. Nel livello di oscuramento è possibile scegliere fra tonalità naturali, calde o fredde. Il nuovo sistema di canali d’aria offre tre opzioni per l’orientamento personalizzato del flusso dell’aria, anche durante la saldatura.
Livelli di oscuramento: 5, 8 – 14.
Livello chiaro: 3/ Con batteria agli ioni di litio (durata 1500 ore).
Campo visivo del filtro per saldature: 73 x 109 mm.
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941
Fornitura:
- Maschera per saldature a elevate prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01 con filtro di saldatura automatico G5-01VC (n. art. 098209 G5-01-VC).
- Unità ventola 3M™ Adflo™ High Altitude n. art. 097900 (respiratore Adflo™ High-Altitude, tubo flessibile dell’aria con QRS (n. art. 097981), indicatore del flusso d’aria, prefiltro (n. art. 097986), parascintille (n. art. 097984), filtro antiparticelle (n. art. 097989), batteria ad alte prestazioni (n. art. 097995), cinghia, caricabatterie (n. art. 097996)).
- Kit di materiali di consumo (3 fasce tergisudore: cotone morbido, spugna (n. art. 098004) e pelle, 2 vetri supplementari interni (n. art. 098002), 4 vetri supplementari standard esterni (n. art. 097930), visiera, copertura per tubo flessibile dell’aria, guarnizione di tenuta facciale).
- Borsa di trasporto.