Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 100 V GRAPHIC

Codice art.: 097910 GRAPHIC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
    Tempo di commutazione da scuro a chiaro 40 ms - 250 ms
    Classificazione a norma EN 379 1 / 2 / 2 / 2
    Tipo di prodotto Maschera per saldature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097910 GRAPHIC
    EAN / GTIN 4054596290587
    Codice del produttore 7100166735

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschera per saldatura auto-oscurante con tutte le principali funzioni di base. Per una protezione affidabile con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con comoda bardatura e un pratico sistema a cricchetto per una regolazione precisa della taglia. Definizione individuale del ritardo di accensione grazie alla funzione Delay. Maggiore resistenza agli urti a norma EN 175:B. Compatibile con altri DPI, ad es. le mascherine di protezione. Vetro supplementare intercambiabile. Livelli di protezione di oscuramento: 8 - 12. Livello chiaro: 3. Con batteria al litio da 3 V (1.500 ore di durata). Campo visivo del filtro per saldature: 44 x 93 mm.

    Uso:

    Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi e saldatura WIG con amperaggio elevato

    Norma:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello