• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Turboshield Visiera PC-C

Codice art.: 097887 PC-C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti chiaro
Marcatura lenti 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Materiale lenti Policarbonato
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Codice del produttore 1031744

Descrizione

Esecuzione:

Visiere con ampio campo visivo e un'ottima protezione nella zona del mento e del collo. Tutte le visiere sono certificate per la protezione UV e proteggono dai liquidi e dagli spruzzi di metallo fuso nonché dagli urti di media intensità anche a temperature estreme (da -5 °C a 55 °C).
Visiera trasparente in policarbonato, antiappannante e resistente ai graffi.

Norma:

EN 166

Per:

Supporto per la testa e portacasco n. art. 097885 e n. art. 097886.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello