• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Berretto antiurto First Base 3 Elite SHORT

Codice art.: 097857 SHORT
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marino / grigio
Lunghezza visiera 55 mm
Dimensione 52 cm - 65 cm
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097857 SHORT
EAN / GTIN 4054596712140
Codice del produttore 7100217875

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto antiurto First Base 3 Elite nel design moderno dispone di una nuova calotta interna flessibile in plastica con fori di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al berretto per la massima traspirabilità. La pistagna riflettente a 360° migliora la visibilità e pertanto la sicurezza.

Norma:

EN 812

Nota:

Altri colori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello