Berretto antiurto First Base 3 Classic SHORT

Codice art.: 097853 SHORT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
550 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Colore marino
    Lunghezza visiera 55 mm
    Dimensione 52 cm - 65 cm
    Tipo di prodotto Berretto antiurto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097853 SHORT
    EAN / GTIN 4054596714809
    Codice del produttore 7100217850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il berretto antiurto First Base 3 Classic, dal design classico e sempre alla moda, è dotato di una calotta interna flessibile in plastica con foro di ventilazione. Materiale esterno traspirante in microfibra per un maggiore comfort. Reti di ventilazione laterali e sopra al berretto per la massima traspirabilità. La fascia elastica di regolazione poggia più in basso del solito dietro la nuca, garantendo una tenuta sicura.

    Norma:

    EN 812

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello