• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Visiera trasparente ArcShield CL2-14

Codice art.: 097836 CL2-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Protezione UV: Standard

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti grigio
Marcatura lenti 2C-1,7 SH 1 B8223
Materiale lenti Policarbonato
Protezione UV Standard
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Codice del produttore 9049108223

Descrizione

Esecuzione:

Visiera di protezione contro gli archi voltaici di disturbo, classe di protezione 2, con protezione per il mento di colore nero. Miglior riconoscimento dei colori grazie al vetro colorato. Per l’impiego durante le attività di installazione di componenti elettrici o anche durante l’alimentazione di energia, in cui sussiste il pericolo di formazione di archi voltaici di disturbo (valore ATVP 14 cal/cm3). La visiera è dotata di portacasco e si può applicare ai caschi di protezione per elettricisti grazie all’adattatore n. art. 097831.
Valore ATVP 14 cal/cm³

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 e ANSI

Per:

Casco di protezione n. art. 097807

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello