{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Colore | giallo | |
Dimensione | 53 cm - 61 cm | |
Materiale elmetto | HDPE | |
Peso | 365 g | |
Normativa | DIN EN 397 | |
Resistenza alle basse temperature | Fino a -20 °C °C | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097817 YELLOW | |
Codice del produttore | 9249220516 |