{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CrossGuard | |
Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C | |
Colore | arancione | |
Dimensione | 53 cm - 61 cm | |
Materiale elmetto | PP | |
Peso | 395 g | |
Normativa | DIN EN 397 | |
Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione | |
Tipo di prodotto | Casco di protezione |
Codice articolo | 097809 ORANGE | |
EAN / GTIN | 4017765077907 | |
Codice del produttore | 9027002278 |