Casco di protezione BOP 74 R, Colore: YELLOW

Codice art.: 097801 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Protezione fino a 150 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
  • Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a 150 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto Poliestere e fibra di vetro UP-GF
Peso 460 g
Normativa DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Codice del produttore 9123027296

Descrizione

Esecuzione:

Il casco universale ad alte prestazioni in poliestere e fibra di vetro è un accessorio molto robusto sui lati, nonché molto resistente soprattutto alle alte temperature. Ampia superficie di protezione grazie al protegginuca ribassato. Questo casco possiede un’elevata resistenza all’invecchiamento ed è insensibile agli agenti chimici. Protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
  • Senza attacco
  • Fascia tergisudore in pelle naturale
  • Protegginuca ribassato con gocciolatoio
  • Con cremagliera

Uso:

Impianti con temperature elevate, industria chimica, posti di lavoro con un'alta concentrazione di radiazioni ultraviolette.

Norma:

DIN EN 397

Specifica:

Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).

Ricambi:

N. art. 097822, fasce tergisudore in tre esecuzioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello