Cuffie antirumore Peltor™ LiteCom™

Codice art.: 097798
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
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
Serie Peltor™ LiteCom™
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081556 LR6
Normativa EN 352-1; EN 352-6
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A)
Durata batterie 20 h
Peso 394 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097798
EAN / GTIN 7318640063280
Codice del produttore 7000108540

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore passive con apparecchio radio integrato negli auricolari. La tecnologia radio a due vie permette la comunicazione con altre cuffie antirumore LiteCom™ e differenti apparecchi radio. Il microfono dinamico con sistema di compressione del rumore consente di comunicare facilmente anche negli ambienti rumorosi. Alle massime prestazioni, il raggio di azione arriva fino a 3 km. Le cuffie funzionano con il sistema standard PMR 446, liberamente utilizzabile senza licenza, e dispongono quindi di 8 canali a una frequenza di 446 MHz. I tre tasti sono facilmente utilizzabili persino con i guanti. Trasmissione guidata a voce (VOX) senza premere i pulsanti e funzione di spegnimento automatico. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Protezione per l’udito, cuffie e microfono combinati.

Uso:

Per la comunicazione nelle aree di lavoro caratterizzate da inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Fornitura:

Incluse 2x batterie AA (alcaline al manganese) 081556 LR6.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY79.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello