Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ 3

Codice art.: 097752 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.320 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ Optime™
Valore SNR (valore di isolamento) 35 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Codice del produttore 7000039622

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al peso ridotto, le cuffie antirumore della serie Peltor™ Optime™ sono facili da indossare e possono essere comodamente abbinate ad altri dispositivi di protezione. I comodi anelli di tenuta a base di una miscela di gel ed espanso assicurano un isolamento ottimale e un comfort elevato, anche in caso di utilizzo prolungato.
Cuffie antirumore con potere isolante estremamente alto. Isolamento massimo di frequenze elevate ad una percezione sonora della voce ottimale. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Nota:

Set per igiene per serie Peltor™ Optime™ al n. art. 097764 e 097748.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello