• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di inserti auricolari uvex com4-fit R300

Codice art.: 097330 R300
Imposta il prezzo 300 paia (0,18 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 300 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Codice del produttore 2112023

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla sua forma ergonomica compatta, il design dell'inserto auricolare offre un vantaggio soprattutto a chi ha canali uditivi piccoli o stretti. La penetrazione di corpi estranei viene impedita grazie alla superficie chiusa. La pressione di contatto nel condotto uditivo è minore grazie alla tecnologia brevettata x-grip. Inoltre, facilita nettamente l’estrazione dell’inserto. Il materiale morbido offre un comfort migliore e di lunga durata.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Ricarica da 300 paia sfuse per distributore uvex one 2 click, n. art. 097525.

Nota:

Disponibile anche con fascia al n. art. 097617 Dim.100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello