Esecuzione:
Usato in combinazione con una maschera idonea (attacco a baionetta specifico per sistemi Dräger), il filtro speciale offre una protezione efficace contro le principali particelle responsabili dell’epidemia da Coronavirus. L’alloggiamento del filtro è a forma di goccia e sul lato inspirazione è dotato di fori per l’ingresso dell’aria. La carta del filtro antiparticelle è piegata. Il filtro antiparticelle e l’alloggiamento sono uniti da una colla speciale che garantisce una perfetta tenuta a prova di particelle.
Norma:
Omologazione P2R in base al principio di prova per le mascherine di protezione contro la pandemia da SARS-CoV-2 Rev. 1 del 26/03/2020. Il filtro è inoltre dotato di un attestato di certificazione UE (n. CE 729985) rilasciato dall’organismo notificato BSI Group The Netherlands. L’attestato di certificazione UE documenta una prestazione P3 NR.
Per:
Tutte le semimaschere Dräger X-plore con attacco a baionetta Dräger: Dräger X-plore® 3300 e Dräger X-plore® 3500 (n. art. Ho.
097244)
Tutte le maschere complete Dräger X-plore con attacco a baionetta Dräger: Dräger X-plore® 5500 (n. art. Ho.
097247)