• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Semimaschera Serie 6000 L

Codice art.: 097235 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
603 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
Peso 82 g
Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
Denominazione originale prodotto 6300L
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097235 L
EAN / GTIN 4046719375943
Codice del produttore 7000146849

Descrizione

Esecuzione:

Semimaschera della serie 6000 con corpo maschera leggero e adattabile, per lavorare senza fatica. Il sistema a filtro doppio assicura una buona resistenza respiratoria, la visuale libera e un’ottima ripartizione del peso. Un ampio programma di filtraggio disponibile separatamente consente un uso versatile. I filtri sono facilmente sostituibili grazie al sistema a baionetta. La maschera senza manutenzione conquista inoltre per l’elevata economicità e semplicità d’uso. La maschera è disponibile in due misure – M e L.

Norma:

EN 140

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello