• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Semimaschera Serie HF-800 M

Codice art.: 097233 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro 3M™ Secure Click™ System
Peso 182 g
Codice a colori per accessori adatti 3M™ Secure Click™
Denominazione originale prodotto HF-802SD
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Codice del produttore 7100171980

Descrizione

Esecuzione:

Semimaschera 3M™ Secure Click™ HF-800 comoda e affidabile, caratterizzata da un alto livello di comfort e dettagli innovativi che garantiscono una maggiore sicurezza durante l’utilizzo. Con l’aiuto di un pulsante centrale, è possibile controllare la tenuta della maschera e individuare la presenza di eventuali perdite. Una membrana vocale facilita inoltre la comunicazione durante il lavoro. L’innovativo sistema Secure Click™ permette di fissare i filtri in modo molto semplice. Il suono di un clic indica che l’applicazione è avvenuta correttamente. La struttura filtrante garantisce un duplice flusso d’aria, consentendo una migliore respirazione.

Norma:

EN 140.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello