Rilevatore monogas Pac® 6000, Modello: O2

Codice art.: 097198 O2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 68

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sensore del tipo di gas Ossigeno
Intervallo di misurazione 0 vol% - 25 vol%
Soglia di allarme A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Mignon AA
Composizione chimica Litio-cloruro di tionile
Grado di protezione IP IP 68
Tipo di prodotto Rilevatore monogas

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097198 O2
EAN / GTIN 4026056020515
Codice del produttore 8326322

Descrizione

Esecuzione:

I rilevatori monogas personali Pac® 6000 e 6500 misurano in modo rapido e preciso un determinato gas. Semplicità d’uso grazie al display senza parole, chiara codifica cromatica e robusto corpo antiscivolo. Triplo allarme: acustico, ottico e vibrazione. Tempo di reazione del sensore breve anche in condizioni difficili. Misurazione e visualizzazione diretta di ciascuno dei seguenti gas: CO (monossido di carbonio), H2S (acido solfidrico), SO2 (anidride solforosa) oppure O2 (ossigeno).
Durata limitata: due anni dalla prima accensione dell’apparecchio.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello