• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Respiratore con protezione per testa e viso integrata PowerCap® Infinity® SET

Codice art.: 097150 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CEA646-001-100
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Codice del produttore CEA646-001-100

Descrizione

Esecuzione:

PowerCap® Infinity® combina 3 tipi di protezione in un unico prodotto. Il respiratore protegge contro le particelle, il casco di protezione industriale EVO®5 la testa, e la visiera gli occhi e il viso. L’installazione di cuffie antirumore JSP permette di aumentare il livello di protezione.
Sistemi elettroventilati PAPR: PowerCap® Infinity® garantisce una protezione contro le particelle conformemente alla norma EN 12941 TH3P. La presenza di una ventola con una potenza di 160 l/min permette di eliminare la resistenza respiratoria e di evitare l’appannamento della visiera. Incl. sistema a baionetta a cambio rapido.
Protezione per la testa: PowerCap® Infinity® si basa sul casco di protezione industriale EVO®5, conforme alla norma EN 397. Grazie alla calotta ABS, il casco offre una protezione 24 ore su 24 e risulta anche essere molto comodo per via del sistema di cinture Evolution® 3D-Adjustment™.
Protezione per il viso e gli occhi: PowerCap® Infinity garantisce una protezione degli occhi secondo alla norma EN 166. La visiera protegge completamente il viso dalle particelle volanti.

Norma:

EN 397, EN 12941 livello di protezione TH3P, EN 166.

Fornitura:

1× PowerCap® Infinity®, 1× batteria, 1× stazione di carica, 1× paio di filtri antiparticelle TH3, 1× paio di prefiltri, 1× indicatore del flusso d’aria, 1× borsa.

Nota:

Consultare il documento contenuto nella confezione per i video formativi su PowerCap® Infinity®!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello