Set di mascherine di protezione Serie X-plore 1300 P1

Codice art.: 097130 P1
Sconto
17,40 €
Imposta il prezzo 20 Articolo (0,41 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Caratteristiche mascherina Archetto nasale flessibile
    Contenuto del set 20
    Denominazione originale prodotto 1310
    Grado di protezione FFP1 NR D
    Grado di protezione FFP1
    Contenuto 20
    Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP1

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097130 P1
    EAN / GTIN 4026056003532
    Codice del produttore 3951211

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mascherine di protezione presagomate della serie X-plore 1300 con materiale filtrante CoolSAFE™ per una resistenza respiratoria particolarmente ridotta. Confortevoli e facilmente adattabili grazie alla clip nasale e alla fascia per la testa VarioFLEX™ con meccanismo EasyStop per un semplice fissaggio della maschera. L'imbottitura antisudore isola efficacemente la zona del naso. Con tessuto interno ipoallergico.

    Nota:

    Pulizia e igiene: ogni maschera è confezionata singolarmente all’interno di un sacchetto in plastica.
    Questa mascherina FFP1 filtra almeno l’80% di tutte le particelle presenti nell’aria. Mascherina di protezione con classe di protezione FFP1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello