• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mascherina chirurgica monouso T2RB

Codice art.: 097123 T2RB
Sconto
7,30 €
Imposta il prezzo 50 Articolo (0,09 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche mascherina: pinza stringinaso flessibile
  • Contenuto del set: 50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 50
Denominazione originale prodotto MEDICAL MASK IIR BLUE
Grado di protezione Tipo IIR
Grado di protezione Tipo IIR
Contenuto 50
Colore blu
Tipo di prodotto Mascherina chirurgica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097123 T2RB
EAN / GTIN 2050002053908

Descrizione

Esecuzione:

Mascherina chirurgica composta da un tessuto non tessuto a tre strati: strato interno ed esterno in tessuto non tessuto, strato intermedio in tessuto non tessuto Meltblown. Priva di lattice e fibre di vetro. Impermeabile e traspirante. Dimensioni: 170x95 mm.
  • Nasello integrato e coperto: adattabile in maniera ottimale alla forma del viso per una maggiore protezione.
  • Presenza di morbidi elastici: elastici tubolari per indossare e togliere la mascherina con estrema rapidità e facilità assicurando allo stesso tempo un comfort elevato.
Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥ 98%.

Norma:

EN 14683:2019 tipo IIR

Fornitura:

50 pezzi per scatola. Confezionamento igienico in 5 buste di polipropilene da 10 pezzi ciascuna.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello