Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di mascherine di protezione Aura Serie 9300+ P2V_BULK

Codice art.: 097107 P2V_BULK
  • Caratteristiche mascherina: pinza stringinaso flessibile
  • Contenuto del set: 330

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 330
Denominazione originale prodotto 9322+
Valvola
Grado di protezione FFP2 NR D
Grado di protezione FFP2
Contenuto 330
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097107 P2V_BULK
Codice del produttore 7000088730

Descrizione

Esecuzione:

La serie Aura™ 9300+ si caratterizza per una nuova tecnologia filtrante con una resistenza respiratoria quasi impercettibile. Il design in tre pezzi garantisce comfort e buona visibilità. Il lembo superiore trapuntato e sagomato riduce l’appannamento degli occhiali. Grazie all’archetto nasale flessibile e al sottogola mobile la mascherina è facile da indossare e non scivola via nemmeno quando l’utente sta parlando. Facili da portare con sé grazie alla tecnica di piegatura e al confezionamento singolo per una maggiore igiene.
Con valvola di espirazione.

Norma:

EN 149

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello